Φ 2mmx20m ネット補修ロープ

Φ 2mmx20m ネット補修ロープ エスコ

ネットの補修に。
ポリエチレン単一素材でないので滑りにくく、結びやすいです。
強度を必要とする用途には使用しないでください。

仕様●ロープサイズ:Φ2mm×20m●材質:ポリエチレン、ナイロン、ビニロン混紡●カラー:緑 アズワン品番65-9328-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69739314 EA952AD-231
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする