Φ200-350mm LPガス残量チェッカー

Φ200-350mm LPガス残量チェッカー - エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカー - エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカー - エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカー - エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカー - エスコ

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。
BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。
ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。
高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。

仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69739330EA710BS-1
オープン
12,000
13,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする