アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入

アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入 SIG

IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4805 アズワン品番65-7460-14 内容量1巻(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69739838 CF130.05.04.UL
30,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする