BULGIN
アダプタ チーズ 1箱 25個入
仕様
●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951
アズワン品番
65-7571-95
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69740179
PXPPVC12TSFM05AFBIFB
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください