SIG SIGの メカニカル部品 SIGの 直動部品 SIGの リニアガイド、ブロック ガイドブロック ガイドブロック 注文コード 69745797 DryLin R W ピローブロック、iglidur R J200 スライドエレメント付きアルミ製 仕様●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:1200N●コード番号:192-5617 アズワン品番65-8038-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WJ200UM-01-10-AL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69745797 WJ200UM-01-10-AL ¥13,800 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください リニアガイド、ブロック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LMブロック SR-○○W形 THK 税込¥10,558~ ¥9,598~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,772~ ¥3,429~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,070~ ¥4,609~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,452~ ¥2,229~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,454~ ¥4,049~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,792~ ¥1,629~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥263 ¥239 バスケットへ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,774~ ¥5,249~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,708~ ¥5,189~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,805~ ¥3,459~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,121~ ¥1,019~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,706~ ¥3,369~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,001~ ¥1,819~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,783~ ¥3,439~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,036~ ¥3,669~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,003~ ¥3,639~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,279~ ¥4,799~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,301~ ¥4,819~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,038~ ¥5,489~ NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,815~ ¥2,559~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアガイド、ブロックブロック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります ガイド リニアレール リニアローラー ブロック クロスローラー ガイドその他部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品