ケーブルコーム 6ピン用 3個入

ケーブルコーム 6ピン用 3個入 アイネックス

ケース内のケーブルを整理するのに便利なケーブルコームです。
ケース内でケーブルがねじれるのを防ぎます。
直径3mmのスリーブ付きケーブルに適合します。
任意の位置でケーブルを留めるだけで、簡単に取り付けできます。
丸みを帯びた形状で、ケーブルを傷付けません。
ABS製で耐久性があり、長期間使えます。

仕様●対応ケーブル:直径3mm●サイズ:14.7×10.5×4.7mm●材質:ABS●カラー:ブラック●入数:3個入り●【ご注意】●製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。●直径3mmのスリーブ付きケーブルに適合します。スリーブのないケーブルは3mm未満になるので適しません。 アズワン品番67-0417-33 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69759237 KC-014P6
370
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする