コネクタハウジング 1袋 20000個入

コネクタハウジング 1袋 20000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

レセプタクル及びタブ、6.3 mm
圧着用のストレートレセプタクル及びタブ、2種類のワイヤ断面に対応: 0.3 → 0.8 mm 及び0.8 → 2.1 mm 。 ブランクタブはクリップに取り付け、クリップは絶縁スリーブに取り付けることができます。

仕様●長さ:9mm●コード番号:190-3560 アズワン品番65-7770-12 内容量1袋(20000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69760926 735075
123,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする