コロカット1・2 倣い加工用チップ 320 1115 1セット 5個入

コロカット1・2 倣い加工用チップ 320 1115 1セット 5個入 サンドビック

レールロックで高いクランプ剛性です。
倣い加工用。

仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1340 アズワン品番65-8196-46 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69761739 LG123L10300RO
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする