スタンド収納扇45
場所や用途に合わせてバリエーション色々
仕様●幅57cm×奥行57cm×高さ85cm(収納時20cm)●重量:7kg●材質:本体 スチール、ハネ ポリプロピレン(45cm/5枚)●付属品:段積み用ステー4本●サーマルプロテクター付●電源:100V●風量(50Hz/60Hz)強(85m3/min・90m3/min) 中(87m3/min・85m3/min)弱(77m3/min・75m3/min)●首折れ4段階●電源コード2.4m●ベトナム製
アズワン品番65-9687-31
内容量1台