ステン + サラ小ネジアンダーカット 5×12 40本入

ステン + サラ小ネジアンダーカット 5×12 40本入 サンコーインダストリー

上面が平らで座面が円錐形の頭の形状です。
皿小ねじは頭部も含めた全長が長さとなります。(一般的には首下部分の長さ。)

仕様●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:12●皿小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:345-1795 アズワン品番67-0754-42 内容量1パック(40本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69776107 00-02-000U-0050X0120-00-40
1,263
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする