EVERNEW(エバニュー)
ストップウォッチLS001
デュアルタイム計測・アラーム機能付・カレンダー機能付
仕様
●長さ7.1cm×幅6.2cm×厚さ2.2cm●重量:47g●材質:本体:ABS●パネル:アクリル●使用電源:LR44電池1個(モニター電池1個付)●最大計時:10時間●最小単位:1/100秒●単純計測・積算計測・スプリットタイム計測・デュアルタイム計測●アラーム機能・カレンダー機能●防水機能:防滴仕様●紐付●中国製
アズワン品番
65-9685-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69799636
EGA286
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください