ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装 TE CONNECTIVITY

OACシリーズリレー
TE Connectivity提供のOACシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。

仕様●最小負荷電流:0.05 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:24 V rms●最大負荷電圧:280 V rms●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:8 V dc●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トライアック●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:8.3 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0243 アズワン品番65-8075-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69803757 OAC-5
4,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする