SIEMENS
バッテリコネクタ
Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
仕様
●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200
アズワン品番
65-7533-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823400
6FX2003-0LL53
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください