ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
仕様
●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382
アズワン品番
65-8071-93
内容量
1箱(210個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823978
FA-T220-64E
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください