ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:200mm

ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:200mm LSIクーラー

ヒートシンク 84Vシリーズ

仕様●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:200mm●寸法:84 x 84 x 200mm●コード番号:519-2744 アズワン品番65-8095-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69823987 84V84L200
13,600
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする