BULGIN
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入
Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
仕様
●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8157
アズワン品番
65-7572-91
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69824669
SA3148/1
¥
77,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください