マイクロスイッチ プランジャー ネジ
BEシリーズマイクロスイッチ
BEシリーズマイクロスイッチは、シンプルな、又は精密なオン / オフ用途に使用できます。
低操作動力及び移動距離 長機械的寿命: 95 %の確率で故障せず最大20,000,000回 長めの取り付け穴により簡単かつ正確に取り付け
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:25 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:3.89 → 6.12 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●リリース力:2.78N●動作温度範囲:-55 → +85℃●コード番号:820-7460
アズワン品番65-7844-08
内容量1個