マイクロスイッチ プランジャーピン Solder Lug

マイクロスイッチ プランジャーピン Solder Lug ハネウェル

BZシリーズスイッチ
BZシリーズのスイッチは、95 %の確率で故障せずに20,000,000回の長い機械的寿命を達成するのが特長です。さらに作動特性、停止特性、操作特性を選択できます。
低操作動力及び移動距離 長めの取り付け穴により簡単かつ正確に取り付け 定格電流: 15 → 25 A 主な用途: 潅漑システム、タイミング装置、テスト装置、及び医療 / 歯科用機器

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Solder Lug●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:2.5 → 3.61 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●リリース力:1.11N●動作温度範囲:-55 → +125℃●コード番号:842-6542 アズワン品番65-7841-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69837987 BZ-2R
4,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする