モバイルCO2モニター

モバイルCO2モニター bitstrong

CO2 濃度が一目でわかる。
冷暖房で換気を怠りがちな季節にご自身の健康を守るアイテムとして最適です。
軽量コンパクト
NDIR方式採用
意外と気づきにくい酸欠状態を防ぐため、CO2 モニターがCO2( 二酸化炭素) を検出し可視化してアラーム機能( アラームOFF 可能) とカラーサインでお知らせします。
CO2( 二酸化炭素) 濃度が高くなるとコロナの感染率が上がる可能性があります。
厚生労働省推奨基準は1,000ppm 以下を推奨しています。
外出時、電車内、飲食店や病院、会社内でもCO2 モニターがいつでも快適な環境に!!
※尚、アラームが鳴る数値はあくまでも目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。

仕様●商品サイズ:W53mm×D18mm×H80mm●製品重量:78g●材質:ABS●モニター:LCD パネル●予備時間:約35 秒●リフレッシュレート:約2 秒●保管温度:0℃~55℃(結露無きこと)●校正:手動校正●濃度測定範囲:400~5,000ppm(±50ppm)●読み取り精度:(±50ppm+5%)●電池容量:900mAh リチウムイオン電池●充電方法:USB Type-C●入力電圧:DC5V 0.5A●充電時間:約2.5 時間●使用時間:約7 時間●内容物:本体・USB ケーブル・取扱説明書 アズワン品番65-9236-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69839719 BS-CO2D-MB01
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする