ユニクロ + 皿ボルトD=30 H=7.7 16×55 ゼン 30本入

ユニクロ + 皿ボルトD=30 H=7.7 16×55 ゼン 30本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M16
寸法(mm)L:55

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:245-3365 アズワン品番67-0540-63 内容量1箱(30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69844567 00-00-0001-0160X0550-01
6,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする