レッドレンザーTスクエア

レッドレンザーTスクエア LED LENSER

打ち破ることが困難な軽量化の極みであるLED LENSER T2は、片手にすんなりとおさまり、その優雅さ、新しい艶消し仕上げも同時に寄与するルックスも魅力的です。
新たに計算されたリフレクターレンズによって光がさらに等質化され、配光が最適化されました。

仕様●光源:High End Power LED●LED:1×High End Power LED●最大光束※:最大 240 lm 最小 25 lm●最大照射距離※:最大 180 m、最小 60 m●最大点灯時間※※:最大 4 h 最小 30 h●使用電池:3×AAA 1.5V●エナジータンク※※※:5.4 Wh●防水規格:IPX6●全長:115 mm●ヘッド直径:25.2 mm●正味重量:98 g●カラー:frozen black●包装形態:ギフトボックス●付属品:ユーザーマニュアル、ストラップ●※表やテキストに表記された各設定時の光束(ルーメン/ lm)または最大照光距離(m)は、新品アルカリ電池またはフル充電された充電池をランプに入れてスイッチオンした場合の値です。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はBoost(ブースト)機能のときのものです。ブースト機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も明るい設定時における値です。●チップと電池/充電池によって+/- 15 %まで変動がありうる平均値。ブースト機能は複数回使用可能ですが各回は短時間のみ利用可能です。●※※ 表やテキストに表記された各設定時の平均連続照光時間(h)は光束1ルーメンを限度とした値。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はLow Power(ローパワー)機能のときのものです。ローパワー機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も消費電力が低い設定時における値です。●ブースト機能は(搭載されている限り)複数回使用可能ですが各回は短時間のみ利用可能です。●※※※ ワット時(Wh)で測られる容量計算値。この値は各商品の電池を搭載した出荷時の値、またはフル充電の充電池を搭載したランプの場合です。 アズワン品番67-0457-58 内容量1個
注意
※表やテキストに表記された各設定時の光束(ルーメン/ lm)または最大照光距離(m)は、新品アルカリ電池またはフル充電された充電池をランプに入れてスイッチオンした場合の値です。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はBoost(ブースト)機能のときのものです。ブースト機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も明るい設定時における値です。
※※ 表やテキストに表記された各設定時の平均連続照光時間(h)は光束1ルーメンを限度とした値。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はLow Power(ローパワー)機能のときのものです。ローパワー機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も消費電力が低い設定時における値です。
※※※ ワット時(Wh)で測られる容量計算値。この値は各商品の電池を搭載した出荷時の値、またはフル充電の充電池を搭載したランプの場合です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69856004 9802
7,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする