WIKA
圧力ゲージアダプタ
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様
●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929
アズワン品番
65-7903-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861568
9090185
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください