一酸化炭素濃度計

一酸化炭素濃度計 - PROTMEX一酸化炭素濃度計 - PROTMEX一酸化炭素濃度計 - PROTMEX一酸化炭素濃度計 - PROTMEX一酸化炭素濃度計 - PROTMEX一酸化炭素濃度計 - PROTMEX

PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。
設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。
カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)
充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない
作業場所の事故防止に
家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に
キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に

仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150gアズワン品番65-9404-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69862819PTH-12
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする