壱億円ティシュー30W 1箱 100ボックス入

壱億円ティシュー30W 1箱 100ボックス入 林製紙

贈答用ティシュペーパー1箱
壱億円モチーフの薄型ボックスティッシュ。名刺が差し込めるようになっています。

仕様●ペーパーサイズ:198×208(mm)●ペーパー色:白●パルプ●単品サイズ:幅115mm×奥行220mm×高さ20mm●入数:30組×100BOX●箱サイズ:590×232×425(mm) アズワン品番65-9645-60 内容量1箱(100ボックス)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69862880 7302
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする