温度調節器 PID制御 リレー出力数:2
温度コントローラ48X48 (1/16 DIN)
リレー、可変速ドライブ、PLC、及びHMIとすばやく統合 キーパッド又はソフトウェアによる簡単な取り付け 無料の"Zelio control soft"ソフトウェアをwww.schneider-electric.co.ukからダウンロード可能 Modbus通信が内蔵されているので、他のオートメーション製品とのデータ交換が簡単 1本のケーブルでPLC及びコンピュータに接続 高輝度LEDでわかりやすいディスプレイ 設定を保存するためのフラッシュメモリ さまざまなセンサに適合 PID、ランプ、ファジーロジック、自動チューニング IP66認定、過酷な環境条件で使用可能
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●IP保護等級:IP20, IP66●範囲:REGシリーズSchneider●パネル奥行き:78mm●コード番号:822-3399
アズワン品番65-7350-96
内容量1個