WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3332
アズワン品番
65-7538-53
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874186
662014230822
¥870
¥
869
¥956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください