基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 1列 1セット 7個入

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 1列 1セット 7個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9325 アズワン品番65-7488-05 内容量1セット(7個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69876295 61003418321
6,410
6,398
7,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする