基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.99インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0398
アズワン品番65-7656-39
内容量1袋(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~