基板用コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 1箱 100個入
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6800
アズワン品番65-7581-52
内容量1箱(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~