TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 25 Hz 3kHz
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813
アズワン品番
65-7322-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69886348
XS1M08MA230L2
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください