PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801
アズワン品番
65-7327-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887294
NBB5-18GM40-Z0-V1
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください