近接センサ用磁石 センサー / アクチュエータ F31シリーズ

近接センサ用磁石 センサー / アクチュエータ F31シリーズ PEPPERL+FUCHS

固定式作動ラグ4個、90 °のオフセット 右及び左回転ドライブ用(180 °の回転動作)

仕様●アクセサリタイプ:センサー / アクチュエータ●併用可能製品:F31シリーズ●コード番号:184-8792 アズワン品番65-7298-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69887669 BT65A
3,910
3,898
4,288 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする