近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP
M3 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 15.2 mm、高さ 6 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注
仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 6 mm 、M3 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 15.2 mm●材質:ハードフェライト●コード番号:225-0165
アズワン品番65-7312-25
内容量1個
M3 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 15.2 mm、高さ 6 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注