高出力 LEDブラックライト チップ型紫外線LED搭載 電池付き

高出力 LEDブラックライト チップ型紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー

完全自社設計製造の日本製
ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で行なっています。
日亜化学工業製 チップ型紫外線LED「NCSU276A」を搭載。
可視光がほとんどなく、強力な紫外線を照射します。
日本製コンバーターを搭載しており電池の容量を余す事なく使用します。
点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。
当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。
正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。
照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせる自社設計のムーンフェイスレンズを搭載しています。
レンズの素材は紫外線透過率は95%以上ある特殊樹脂。紫外線出力の低下を最小限に抑えています。
近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。
近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。
遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。
遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

仕様●サイズ:直径/30mm(先端部分)、長さ/157mm●重さ:約136g●使用電池:単3乾電池 2個使用(電池付属) アズワン品番65-8101-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69891975 UV-LED365-276A
70,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする