曜日別特売

産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント

産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント - BULGIN

Bulgin 400 シリーズ Buccaneer は、Buccaneer シリーズの中でも最もコンパクトなコネクタ400 シリーズの Buccaneer は、省スペースを必要とする設計に最適です。2.5 kV ac の破壊電圧を備えています ニトリル O リング

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8189アズワン品番65-7650-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922468PX0410/04P/6065
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする