DEUTSCH
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
仕様
●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505
アズワン品番
65-7754-55
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923064
DT04-2P-TE31 / 1-2303812-1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください