SIEMENS
取り付けアクセサリ 3RA2 用
Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様
●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713
アズワン品番
65-7838-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923719
3RA2911-1CA00
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください