取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo フット取り付け HZB-32 は、DZH シリンダ用で、幅が広くなります。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。32、組み立て位置(任意)、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 139 g、材料取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:HZB-32 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0807アズワン品番65-8006-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923825HZB-32
2,940
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする