取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476アズワン品番65-8023-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923850HNA-80
8,750
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする