振動センサ

振動センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送

仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082 アズワン品番65-7325-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69925618 20011588-00
165,000
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする