絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 300W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 300W MURATA(村田製作所)

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DBE●コード番号:238-7109 アズワン品番65-7226-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69927526 DBE0125V2NBC
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする