絶縁被覆付圧着端子用圧着工具
中国IWISS社製の絶縁被覆付き圧着端子用圧着ペンチです。
「Single handedly」(片手操作)と「Nimble」(素早く圧着)との意味合いを込めて作業便利性を追求するシリーズとなっており、わずか400gでありながら新ラチェット構造と比べ約50%の力で圧着できますので、作業者の負担が軽くなります。
また、1回握り込むだけで銅線部分も被覆部分も同時に圧着できる作業性に優れたものです。
仕様●圧着能力:0.25sq~2.5sq(AWG24~14)●全長:190mm●重量:400g●対応端子:絶縁被覆付圧着端子(圧着マーク付き)●圧着ダイス:3種類●▼緑:0.25sq-0.5sq●▼赤:0.75sq~1.5sq●▼青:2.0sq-2.5sq●機能:最軽量化、新ラチェット省力機構、ラチェット緊急解除●製造基準:ISO 9001:2008
アズワン品番67-0432-68
内容量1個
商品豆知識