組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M5×25 80本入

組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M5×25 80本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:25
径×長さ:M5×25

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:336-7167 アズワン品番67-0841-74 内容量1パック(80本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69941928 10-00-0002-0050-0250-10-80P
1,231
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする