端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入

端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269アズワン品番65-7745-86内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699575991674875
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする