低圧 圧力センサ IC 差動

低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ
ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。
小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5835 アズワン品番65-7348-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69960469 24PCCFA6D
12,700
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする