熱伝導パッド 厚さ0.5mm 65.2x47.5mm

熱伝導パッド 厚さ0.5mm 65.2x47.5mm Arcol

仕様●寸法:65.2x47.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:65.2mm●幅:47.5mm●直径:4.4mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5386 アズワン品番65-8072-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69965947 HS100-TP2
580
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする