【名入れ】3ヶ月クラフト文字
予定管理に使いやすい3か月文字
仕様六曜有
寸法(mm)760×350
サイズ46/3切・6枚
紙質ケント紙・110kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)75×300
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)90×350
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。