【名入れ】メール便カレンダー
角2封筒で送れるスケジュールカレンダー
仕様六曜有
寸法(mm)234×257(折り畳み時サイズ)、420×257(使用時サイズ)
サイズ13枚
紙質上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×220
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)70×260
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。