【名入れ】開運招福カレンダー
年齢早見表で簡単にご自分の九星がわかります。一年を通してのアドバイスや相性についても見やすく表記されています。六曜の意義と吉凶を知ることにより、日々の参考としていただけます。
仕様六曜有
寸法(mm)530×380
サイズ46/4切・13枚
紙質表紙 マットコート90kg 本文 クリームケント67.5kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)75×360
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
名入れカレンダー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69607109 | IL-120 | 37827171 | IL-120 |
![]() |
【名入れ】開運招福カレンダー | サンギョウ | 1セット(50冊) | ¥23,980 税込¥26,378 |
商品レビュー
2024-12-10
- 用途:
- 得意先への年末挨拶
今年で2回目の注文です。
一昨年までは他社で作っておりましたが名入れ部分が版下を変えるたびに数万円かかっていたので乗り換えました。
基本レイアウトの無料範囲内データ入稿でじゅうぶんでしたので気軽に依頼できるのが嬉しいです。
カレンダーのデザインは字が大きく暦が入っており鉛筆書きができるということでお客様に好評です。
納期があと1週間早かったら★5でした。(10/4注文11/28着)