【名入れ】3色文字月表
カレンダーの定番です!まよったら、この商品です!
仕様六曜有
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切・13枚
紙質上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×297
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)75×380
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
その他 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-15
- 用途:
- 年末の挨拶として
運輸・通信業
六曜なども記載のあり、シンプルかつベーシックなデザインで、顧客からも好評です。顧客にとって使いやすいカレンダーは、事務所にも掲示してもらえるのでありがたいです。
- 対象商品:
- 69606637
2024-10-22
- 用途:
- 年末のカレンダー配布
建設業・工事業
十数年こちらのカレンダーを配布しています。現場では書き込みが出来るので便利だと喜んでいただいてます。
また、自社でも作りたいと言われたのでご紹介したこともあります。